{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SENEX | |
Veiligheidsklasse | S3 | |
Materiaal teenbeschermkap | Kunststoff | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 42 | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | 729831-42 | |
EAN/GTIN | 4030839316290 | |
Nummer fabrikant | 729831-42 | |
L-nummer | L00790 2415 |