Coaxstriptang RG58/59

Artikelnummer: 729807 RG58/59
op aanvraag
Op voorraad
437 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor coaxkabeltype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer SECURA Coaxi No. 1
    Coating TiN
    Producttype mes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 729807 RG58/59
    EAN/GTIN 4011391306004
    Nummer fabrikant 30600

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Een stripniveau aan elke zijde.

    Toepassing:

    Gereedschap voor het verwijderen van kabelbuitenisolatie, vlechtwerk en PE-schuimisolatie van coaxkabels.
    Eenvoudig en snel strippen van alle gangbare coaxkabels, bijv. RG 58, RG 59, tv-antennekabels 4,8 − 7,5 mm ⌀, en ronde pvc-kabels 3×0,75 mm2. Mes met TiN-coating.