Coaxstriptang RG58/59

Artikelnummer: 729806 RG58/59
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Top Coax Plus
Coating TiN
Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729806 RG58/59
EAN/GTIN 4011391301108
Nummer fabrikant 30110

Omschrijving

Uitvoering:

Beide stripniveaus aan 1 zijde.
Tevens met geïntegreerde dopsleutel SW11mm van zeer stijve, glasvezelversterkte kunststof voor het vastdraaien van F-connectors (HEX 11).

Toepassing:

Gereedschap voor het verwijderen van kabelbuitenisolatie, vlechtwerk en PE-schuimisolatie van coaxkabels.
Eenvoudig en snel strippen van alle gangbare coaxkabels, bijv. RG 58, RG 59, tv-antennekabels 4,8 − 7,5 mm ⌀, en ronde pvc-kabels 3×0,75 mm2. Mes met TiN-coating.