• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Mescassette, Kleur: KOMBI

Artikelnummer: 729801 KOMBI
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Meshouder CST Vario
Kleur oranje
Stripmaat B 3,2 mm - 17 mm
Stripmaat C 3,2 mm - 17 mm
Serie CST
Producttype mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729801 KOMBI
EAN/GTIN 4008190206277
Nummer fabrikant 9005740000
Fabrikant Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mesafstanden naar keuze instelbaar voor strippen in 1 tot 3 stappen. Bijzonder geschikt voor speciale maten.

Toepassing:

gereedschap voor het verwijderen van kabelbuitenisolatie, vlechtwerk en PE-schuimisolatie van coaxkabels.