{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 220 mm | |
Voor draaddoorsnede | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
Producttype | Krimptang |
Artikelnummer | 729722 10NIS | |
EAN/GTIN | 4003773051862 | |
Nummer fabrikant | 97 52 33 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Krimptang, Type: 10NIS
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 99,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor draaddoorsnede | 0,5 mm2 - 10 mm2 | 1,5 mm2 - 10 mm2 | 0,1 mm2 - 10 mm2 |
totale lengte | 220 mm | 230 mm | 225 mm |
Producttype | Krimptang | Krimptang | Krimptang |