Krimptang F48/63

Artikelnummer: 729720 F48/63
op aanvraag
Op voorraad
625 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 230 mm
    Voor draaddoorsnede 0,5 mm2 - 6 mm2
    Voor platte stekkers F4,8 / F6,3
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 729720 F48/63
    EAN/GTIN 4045197186522
    Nummer fabrikant 729720 F48/63

    Omschrijving

    Uitvoering:

    stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
    Gunstig geprijsde uitvoering. F48/63 inclusief uitsparing voor platte stekkers.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen