Krimptang 6NIS

Artikelnummer: 729700 6NIS
Korting
16,55 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 220 mm
Voor draaddoorsnede 1,5 − 6 mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729700 6NIS
EAN/GTIN 4045197166692
Nummer fabrikant 729700 6NIS

Omschrijving

Uitvoering:

Tanglichaam van platstaal met vormbekken voor verschillende persingen (zie tabel). Afsnijder met schroefdraad voor bouten M2,6 − M5. Stripper 0,75 − 6 mm2. Tang zwart gelakt, armen met kunststof grepen. Voor strippen, afsnijden, persen etc., hoofdzakelijk bij reparatiewerkzaamheden.