Veiligheidsschoen laag LANCE grey Low ESD S1 LANCE grey Low ESD S1, Maat 44

Artikelnummer: 729695-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie LANCE
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Kleur grijs
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729695-44
EAN/GTIN 4030839278987
Nummer fabrikant 729695-44
L-nummer L00790 3003

Omschrijving

Omschrijving:

  • textiel/microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool SPORTIVE ESD black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool MAXXIMO
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "LANCE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen