Krimp-wisselkop 2,5

Artikelnummer: 729624 2,5
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor draaddoorsnede 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Producttype Krimpgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729624 2,5
EAN/GTIN 4045197200082
Nummer fabrikant 729624 2,5

Omschrijving

Uitvoering:

  • Exacte krimping door lineaire slag
  • Meer toepassingsmogelijkheden en lagere kosten door gereedschapsloos snelwisselsysteem
  • Gegarandeerd gelijkblijvend goede krimpresultaten volgens DIN resp. EN door in de fabriek ingestelde wisselkoppen en in het basisgereedschap geïntegreerde dwangsluiting
  • Het contact rust door de betrouwbaar werkende contactpositionering altijd correct in het krimpprofiel
  • Ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen door kleine, handzame constructie.

Met isolatiestop voor veilige positionering van het contact.

Toepassing:

Voor verwerking van elektronicaconnectoren.

T.b.v.:

Basisgereedschap nr. 729611.
Platte stekkers en hulzen: F2,8, F4,8, F6,3 en F9,5;GHW platte contacten: AFK en AFS;Tyco Junior Power Timer: Timer;Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5;UNML; E95; MT 3 en ELO;Kostal: LKS 1,5 en SLK 2,8 contacten.