Vierdoorn krimptang SelectorCrimp HDT-48, 2-componentengreep 3

Artikelnummer: 729560 3
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor draaddoorsnede 0,35 mm2 - 3 mm2
totale lengte 230 mm
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729560 3
EAN/GTIN 4049002145704
Nummer fabrikant 8782 0009 6

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale krimptang voor het verwerken van gedraaide pen- en buscontacten uit de DT-series van TE Connectivity (voorheen: Deutsch Kontakte). Krimpdoornaanzet via selector met 8 posities. Geoptimaliseerde openingsbreedte, ergonomisch ontwerp en gereduceerde handkracht. Kwaliteitscontrole door middel van Go-Nogo kalibers (optioneel nr. 729561 gr. 3).
Betrouwbare krimping door gedwongen sluiting en synchrone aanzet van de primpdoornen.

Toepassing:

Voor gedraaide pen- en buscontacten.

Levering:

Vierdoorn krimptang met universele contactopname in systeemverpakking.