• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Veiligheidsschoen laag LONNY red Low ESD S1P LONNY red Low ESD S1P, Maat 43

Artikelnummer: 729521-43
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie LONNY
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Kleur rood
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729521-43
EAN/GTIN 4030839272282
Nummer fabrikant 729521-43
L-nummer L00790 1818
Manufacturer ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel/mesh materiaal
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool SPORTIVE ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool MAXXIMO
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "LONNY" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen