Adereindhulzenset 1,0 mm2

Artikelnummer: 729497 1,0
Prijs instellen 500 Stuk (0,04 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor draaddoorsnede 1 mm2
Aantal adereindhulzen 500
Producttype Adereindhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729497 1,0
EAN/GTIN 4008190047498
Nummer fabrikant 9004330000

Omschrijving

T.b.v.:

Strip- en crimptang Stripax plus: Nr. 729493

Inhoud:

10 stroken à 50 stuks.