Krimptang voor adereindhulzen PZ10HEX

Artikelnummer: 729468 PZ10HEX
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer PZ 10 HEX
totale lengte 195 mm
Voor draaddoorsnede 0,14 mm2 - 10 mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729468 PZ10HEX
EAN/GTIN 4050118250312
Nummer fabrikant 1445070000

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Exacte parallelpersing met synchroon aangedreven persbekken. Zeskantkrimping volgens DIN = ruimtebesparend. Persvorm volgens DIN 46228.