Krimptang voor adereindhulzen 16 mm2

Artikelnummer: 729450 16
op aanvraag
Op voorraad
611 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Voor draaddoorsnede 0,08 mm2 - 16 mm2
Norm DIN 46228
Oppervlak gebruineerd
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729450 16
EAN/GTIN 4049002104251
Nummer fabrikant R610 185 3

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Tang gebruineerd, bekken verchroomd
Exacte parallelpersing met synchroon aangedreven persbekken. Vierkantkrimping volgens DIN = optimale contactvlakken.