Krimptang Twistor® T voor adereindhulzen 10 mm2

Artikelnummer: 729426 10
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Voor draaddoorsnede 0,14 mm2 - 10 mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729426 10
EAN/GTIN 4003773088097
Nummer fabrikant 97 53 19

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Zelfinstellende krimptang, krimpkop 360° vrij draaibaar met 8 vergrendelingsposities. Aan beide zijden toegankelijke trapeziumvormige krimpopening, tot een lengte van 18 mm in één bewerking persen, extra lange adereindhulzen kunnen worden nageschoven. Persen van Twin adereindhulzen tot 2 × 6 mm² mogelijk.