Krimptang voor Scotchlok™ - connectoren 0,4-1,1 mm

Artikelnummer: 729390 0,4-1,1
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor draad-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 155 mm
voor draad-⌀ 0,4 mm - 1,1 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Oppervlak gezwart
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729390 0,4-1,1
EAN/GTIN 4003773028239
Nummer fabrikant 97 50 01

Omschrijving

Uitvoering:

Tanglichaam matrijsgesmeed. Tang gezwart, kop gepolijst. Met openingsveer. Grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Voor het persen van met kunststof geïsoleerde telecommunicatie- of signaalkabels volgens het U-contactprincipe in afzonderlijke Scotchlok™-connectoren. Geen strippen, U-elementen zorgen voor contact.