Veiligheidsschoen laag MADDOX W black-grey Low ESD S3 MADDOX W black-grey Low ESD S3, Maat 45

Artikelnummer: 729231-45
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MADDOX
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Kleur schwarz / grau
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729231-45
EAN/GTIN 4030839381984
Nummer fabrikant 729231-45
L-nummer L00790 2564

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool MAXXIMO
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • brede pasvorm
  • 100% Vegan

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.