Veiligheidsschoen laag MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3 MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3, Maat 47

Artikelnummer: 729161-47
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie MADDOX
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 47
    Kleur schwarz / grau
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 729161-47
    EAN/GTIN 4030839280539
    Nummer fabrikant 729161-47
    L-nummer L00790 2986

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel
    • ademende binnenvoering van textiel
    • gepolsterde tong
    • hele inlegzool SPORTIVE ESD black
    • metaalvrije tussenzool
    • TPU/PU zool MAXXIMO
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
    • ledervrij
    • zoolkern uit Infinergy® by BASF
    • BOA® Fit System