Elektronische moment-/draaihoeksleutel ∙ 1 % ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm, Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 302 mm ∙ 5 – 60 ∙ 3.5 – 44

Artikelnummer: 7290-5STAC
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7290-5STAC
    EAN/GTIN 4000896223169
    Nummer fabrikant 7290-5STAC
    L-nummer L60140 4907

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Smart-technologie – Ready for Industry 4.0
    • Inclusief insteek-omschakelratel 6402-1 Buitenvierkant 10 = 3/8
    • Lengte met/zonder insteekgereedschap: 347 mm / 302 mm
    • HAZET Smart Technologie bestaande uit SmartTAC-app en Bluetooth 4.1 Low Energy-interface (voor productgroep 7000-2sTAC kunnen nationale goedkeuringsbeperkingen gelden). Probleemloze Live-gegevensuitwisseling voor het weergeven van het schroefverloop op mobiele eindapparaten, zoals smartphone (Smartwatch) en tablet-PC. USB-C-aansluiting voor de programmering van de moment- / draaihoeksleutel en voor de documentatie van de schroefgegevens via de laptop en de pc met software SmartTAC-tool 7910-sTAC.
      Alle sTAC moment-/draaihoeksleutels kunnen ook zelfstandig, zonder SmartTAC app, worden gebruikt
    • Uniek, ergonomisch, op de gebruiker afgestemd HAZET-design van het volledige gereedschap voor professioneel gebruik
    • Door de kleinere grootte en de integratie van de printplaat in de hoofdbuis zijn afmetingen ontstaan die kleine moment-/draaihoeksleutels vanaf 1 Nm mogelijk maken
    • Veiligheidsklasse IP 40
      Display en folietoetsenbord spatwaterdicht
    • USB-C-bus voor het laden van de accu direct in het gereedschap
    • Inclusief gebruikelijke, vervangbare li-ion-accu, type 14650 / 3,7 volt, rechtstreeks op het gereedschap via USB-C-stekker oplaadbaar
    • Inclusief 1 meter USB 3.1/A-C-kabel
    Functies: 7000 sTAC
    • Grote, contrastverlichte, goed afleesbare OLED-display, dimbaar en 180° draaibaar
    • Meetwaardeweergave in 13 mm lettergrootte inclusief een i.o. / n.i.o. schroefval-beoordeling
    • Weergaveafwijking draaimoment rechts en links: vanaf ± 1 %/± 1 teken
    • Weergaveafwijking draaihoek rechts en links: ± 1 %/± 1°
    • Draaihoekbereik samentellend: 0 tot 999°
    • Draaimomentafwijking voor i.O.-weergave (groen) instelbaar ±1 tot 10%
    • Draaihoekafwijking voor i.O.-weergave (groen): instelbaar 1 tot 90°
    • Instelbare draaimomenteenheden: Nm, lbf ft, lbf in of kgf m
    • Werklengte voor andere insteekgereedschappen instelbaar / programmeerbaar van 0 tot 250 mm
      (voorwaarde voor correcte draaimoment- / draaihoekmetingen)
    • 4-voudige signalisering van het schroefverloop door akoestisch signaal (zoemer), trilling, meelopende cijferweergave en rondom, vanuit elke plaats, zichtbare 360° led-weergave met ″verkeerslichtfunctie″
    • Drempelwaarde, voorwaarschuwing: instelbaar 50 tot 99 %
    • Instelbare signalisatie, akoestisch signaal (zoemer) aan/uit en trilling
    • Resetfunctie, terugstelling en fabrieksinstelling
    • Stand-by-tijd: instelbaar 1 tot 10 minuten
    • Accu- en geheugenweergave
    • Opslagplaats inclusief datum en tijdstip: tot 3000 metingen
    • Programmeermogelijkheid van parametersets en verloopplannen: 25 en 25
    • 2 controlefuncties: programmeerbare draaimomentcontrole bij hoekaantrekking en hoekcontrole bij momentaantrekking
    • Menublokkeerfunctie voor bescherming tegen onbevoegde verstelling met zelf te kiezen code van vier cijfers
    • Weergave van de softwareversie met serienummer, kalibratiedatum en serviceweergave/gebruiksteller
    • Talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Chinees
    • Programmeer- en analysesoftware voor laptop en pc 7910-sTAC (tegen betaling)
    • SmartTAC-app voor Android- en Apple iOS-eindapparaten voor serie 7000-2 sTAC (gratis download)
    • De SmartTAC-moment-/draaihoeksleutels van de serie 7000-2 sTAC met Bluetooth-interface hebben een geldige radiografische goedkeuring voor alle EU-landen, Zwitserland, Noorwegen, China, India, Zuid-Korea, Mexico en Turkije en mogen daar worden verkocht. De radiografische goedkeuringen voor Zuid-Afrika, USA en Canada worden momenteel voorbereid.
      Andere landen op aanvraag
    • Voor landen zonder radiografische goedkeuring bieden we de SmartTAC moment-/draaihoeksleutels van de serie 7000-5 sTAC zonder Bluetooth-interface. Deze kunnen via een USB-aansluiting op laptop en pc worden aangesloten en met de optionele programmeer- en analysesoftware worden verbonden. Het gebruik van de SmartTAC-app voor mobiele eindapparaten is niet mogelijk vanwege het ontbreken van de Bluetooth-interface
    • Zonder Bluetooth-functie
    • Getest overeenkomstig DIN EN ISO 6789‑2:2017, VDI/VDE 2648, blad 2
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm, Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
    • Afmetingen / lengte: 302 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.64 kg
    • Nm min.-max.: 5 – 60 Nm
    • lbf min.-max.: 3.5 – 44 lbf.ft
    • Afwijking: 1 %
    • Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. I1 mm: 248.00 –  Nm
    • Bedieningskracht min.-max. kg: 1.8 – 22.2 kg
    • Aantal tanden: 30 (Bedieningshoek 12°)
    • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 30 mm