Vierkante vijl keramisch gekleefd 6x100 mm 89A MITTELA240

Artikelnummer: 729
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729
EAN/GTIN 9003170007290
Nummer fabrikant 729
L-nummer L50140 991

Omschrijving

Omschrijving:

De vierkante vijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren.

Kenmerk:

  • Form: 9011 SLIJPVIJL, VIERKANT
  • Specificatie : 89AMITTEL
  • Afmeting (B x L): 6 x 100 mm
  • diameter: 6 mm
  • Sterkte: 100 mm
  • Korrelgrootte: 240
  • Vs /max: 35 m/s

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • De beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gereedschappen gemaakt van staal, roestvrij staal en hardmetaal in de hout- en machinebouw
  • Grijsgroene kleur: Voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen Oranje kleuring: Voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen