Multifunctionele kracht-zijsnijtang met VDE-isolatie 180 mm

Artikelnummer: 728790 180
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijcapaciteit pianodraad ⌀ 2 mm
gebogen kop 25 graden
Strippen voor draad-⌀ 1,5 mm; 2,5 mm
voor adereindhulzen 1,5 mm2; 2,5 mm2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak tang blank
Gewicht 270 g
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728790 180
EAN/GTIN 4007582006488
Nummer fabrikant S021-1850/40RV-11

Omschrijving

Uitvoering:

Inductief geharde precisie-snijkanten (ca. 64 HRC) voor pianodraad. Precisie-stripmessen voor eenaderige (massieve) draad 1,5 en 2,5mm2. Nauwkeurige persvoorziening voor adereindhulzen 1,5 en 2,5 mm2. Kniptang voor het vlak afknippen van messing en koperen schroeven M3,5 en M4. Buigvoorziening voor het buigen van ogen voor massieve koperkabels ⌀ 4, 5 en 6 mm. Armen met dikwandig greepmateriaal tot 1000V geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Grote snij- en krimpcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Toepassing:

Ideaal voor elektrotechnisch installatiewerk − gebogen uitvoering voor verbeterde ergonomie en vrij zicht op het werkgebied.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.