{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Snijcapaciteit | 5×2,5 mm2 | |
Snijcapaciteit tot ⌀ | 15 mm | |
Strippen voor draad-⌀ | 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
voor adereindhulzen | 0,5 – 2,5 mm2 | |
Scharnier | Geschroefd | |
met openingsveer | ja | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Gewicht | 280 g | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 728788 200 | |
EAN/GTIN | 4003773075110 | |
Nummer fabrikant | 13 96 200 |