{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Strippen voor draad-⌀ | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 728780 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040279 | |
Nummer fabrikant | 14 26 160 |