Laktrekpincet met messen 0,6 mm 120 mm

Artikelnummer: 728770 120
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 120 mm
    Producttype Pincet

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 728770 120
    EAN/GTIN 4250157113849
    Nummer fabrikant PST 0,6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verenstaal, met kunststof bekken en verwisselbare messen.

    Toepassing:

    Voor het verwijderen van lakisolatie van koperdraad.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen