Striptang voor glasvezelkabel 130 mm

Artikelnummer: 728768 130
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 130 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728768 130
EAN/GTIN 4003773050094
Nummer fabrikant 12 82 130 SB

Omschrijving

Uitvoering:

Tang gebruineerd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor het verwijderen van primaire en secundaire coating bij glasvezelkabels.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, oliegehard.