{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 140 mm | |
Strippen voor draad-⌀ | 0,03 mm - 1 mm | |
Uitvoering handgreep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard | |
met openingsveer | ja | |
met stelschroef voor instelling van de doorsnede | ja | |
Producttype | Schaar |
Artikelnummer |
728765 140
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4003773071648
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
11 82 130
Kopiëren |
|
Fabrikant | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |