{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Snijkantvorm | Snijkantprisma | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Koolstofstaal (C70) | |
Oppervlak | verchroomd | |
met openingsveer | ja | |
met stelschroef voor instelling van de doorsnede | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 728755 160 | |
EAN/GTIN | 4045197501653 | |
Nummer fabrikant | 728755 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Striptang, verchroomd VDE-isolatie, totale lengte: 160mm
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.737 stuks direct leverbaar
€ 19,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 160 mm | 160 mm |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Meercomponenten-bekleding |
met openingsveer | ja | ja |
met stelschroef voor instelling van de doorsnede | ja | ja |
Oppervlak | verchroomd | blank |
Snijkantvorm | Snijkantprisma | Snijkantprisma |
Materiaal | Koolstofstaal (C70) | Hoogwaardig gereedschapsstaal |