Veiligheidsschoen laag STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3 STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3, Maat 47

Artikelnummer: 728741-47
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Veiligheidsklasse S3
    EU-schoenmaat 47
    Kleur schwarz / blau

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 728741-47
    EAN/GTIN 4030839362716
    Nummer fabrikant 728741-47

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • rundleder
    • ademende binnenvoering van textiel
    • gepolsterde watertong
    • hele inlegzool ARRTISAN ESD
    • metaalvrije tussenzool
    • PU/PU zool WELLMAXX SAFETY GRIP
    • aangespoten PU-kruipneus
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
    • zoolkern uit Infinergy® by BASF
    • BOA® Fit System

    Downloads en documenten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen