Alternatief product:

Striptang, verchroomd, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 728736 160
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijkantvorm Snijkantprisma
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
met openingsveer ja
met stelschroef voor instelling van de doorsnede ja
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728736 160
EAN/GTIN 4003773039570
Nummer fabrikant 11 05 160
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen bekken met V-vormige snijkanten (tot maximaal 5 mm buiten-⌀). Ingelegd scharnier zonder speling en met openingsveer. Met stelschroef voor instelling van de doorsnede.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting. KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een TetheredTools-valbeveiliging.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Tip:

Het voorgaande model nr. 728735 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen