Veiligheidsschoen laag FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI, Maat 41

Artikelnummer: 728731-41
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728731-41
EAN/GTIN 4030839325377
Nummer fabrikant 728731-41

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ARRTISAN ESD
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX SAFETY GRIP
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type A
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen