Automatische striptang AS

Artikelnummer: 728705 AS
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 195 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728705 AS
EAN/GTIN 4049002012303
Nummer fabrikant R708 218 3

Omschrijving

Uitvoering:

Tang gebruineerd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Voordeel:

Onafhankelijk van de sterkte en maten van het isolatiemateriaal toepasbaar. Kabeleinden worden niet platgedrukt of vervormd. Lichtlopend mechanisme. Verwisselbare messen.

Toepassing:

Voor het kwalitatief hoogwaardig en zonder beschadiging strippen van alle één- en meeraderige elektrische kabels; met name bij moeilijk te bewerken isolatie (bijv. Teflon®).
Voor AS-interfacekabels (mesuitsparing voor omhulsel en beide afzonderlijke aders).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen