Striptang STRIPAX® 16 mm2

Artikelnummer: 728645 16
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Stripmax 16
totale lengte 190 mm
Voor draaddoorsnede 6 mm2 - 16 mm2
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728645 16
EAN/GTIN 4008190183875
Nummer fabrikant 9005610000

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken. Met lengteaanslag en draadsnijder.
Bovenste greepschaal afneembaar, daardoor variabele greepafmeting voor grote of kleine handen (vanaf gr. 6UL). Ook gedeeltelijk verwijderen mogelijk.

Reservedeel:

Reservemessen onder nr. 728710 verkrijgbaar.