Striptang PreciStrip 16 16 mm2

Artikelnummer: 728631 16
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer PreciStrip
totale lengte 195 mm
Voor draaddoorsnede 0,08 mm2 - 16 mm2
Materiaal glasvezelversterkte kunststof
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728631 16
EAN/GTIN 4003773085829
Nummer fabrikant 12 52 195

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken. Met lengteaanslag en draadsnijder.
Goede grip dankzij halfronde metalen vasthoudbekken met kamprofiel, nauwkeurige snede dankzij paraboolvormige stripmessen. Dankzij de fijnafstelling is het mogelijk om de messen nauwkeurig in te stellen op speciale materialen of temperatuuromstandigheden.

Voordeel:

Robuuste stalen klemconstructie met snijkant.

Reservedeel:

Reservemes onder nr. 728714 en lengteaanslag onder nr. 728715 verkrijgbaar.