HOLEX striptang gepolijst 16 mm2

Artikelnummer: 728626 16
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Typeaanduiding producent 6-162
totale lengte 172 mm
Voor draaddoorsnede 6 mm2 - 16 mm2
Voor draaddoorsnede AWG 10-6
Materiaal glasvezelversterkte kunststof
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728626 16
EAN/GTIN 4011391200906

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken.
Met meercomponenten-greep.

Reservedeel:

Reservemessen onder nr. 728712 verkrijgbaar.