Veiligheidsschoen laag SENEX AL ESD S3 SENEX AL ESD S3, Maat 42

Artikelnummer: 728551-42
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie SENEX
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 42
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 728551-42
    EAN/GTIN 4030839267950
    Nummer fabrikant 728551-42
    L-nummer L00790 1298

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®
    • ademende binnenvoering van textiel
    • gepolsterde watertong
    • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
    • metaalvrije tussenzool
    • grof geprofileerde PU/PU zool SAFEGUARD
    • aangespoten PU-kruipneus
    • aluminium neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
    • extra brede pasvorm
    • ledervrij