Veiligheidsschoen laag MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2 MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2, Maat 43

Artikelnummer: 7282102-43
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Stahlzwischensohle
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie MASON
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Stahlzwischensohle
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7282102-43
EAN/GTIN 4030839276570
Nummer fabrikant 7282102-43
L-nummer L00790 2558

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • RUBBER/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, type A