Universeel stripgereedschap ErgoStrip® voor linkshandigen 8-13 mm

Artikelnummer: 728095 8-13
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor kabel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer ErgoStrip
totale lengte 135 mm
voor kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Producttype Mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728095 8-13
EAN/GTIN 4003773082910
Nummer fabrikant 16 95 02 SB

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-pistoolgreepontwerp voor een comfortabele hantering en goede grip.
Uitvoering voor linkshandigen

Toepassing:

Voor het snel en nauwkeurig strippen van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (NYM-kabel) van ⌀ 8 - 13 mm, signaalkabels (CAT 5 tot CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) en coaxkabels van ⌀ 4,8 - 7,5 mm en voor het strippen voor de doorsnedes 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 en 4,0 mm2.

Materiaal:

Glasvezelversterkte kunststof.