Kabelstripper ABI1

Artikelnummer: 728085 ABI1
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 140 mm
    Producttype Mes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 728085 ABI1
    EAN/GTIN 8014212515704
    Nummer fabrikant 669700

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universele buitenmantelsnijder met veer-snelspansysteem voor het verwijderen van alle kunststof isolatielagen van kabel-⌀ 4,5 mm bis 29 mm. Geschikt voor zachte en harde isolatietypes van kabels. Speciale slijping van het mes voor het zuiver verwijderen van de buitenmantel. Ronde snedes, langssnedes en spiraalvormig snijden mogelijk. Snijdiepte in indeling van 0,1 mm – 3 mm d.m.v. draaiknop instelbaar (rechtsom).
    Dankzij speciale glijeigenschappen van het steunvlak is probleemloos werken aan de kabel gegarandeerd.

    Voordeel:

    Strippen van de isolatie op elke willekeurige plaats van de kabel mogelijk.