Kabelstripper met stripmessen voor CAT-/Twisted-Pair-kabels 4,5-10 mm

Artikelnummer: 728075 4,5-10
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kabel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer PC-CAT
    totale lengte 124 mm
    voor kabel-⌀ 4,5 mm - 10 mm
    Coating TiN
    Producttype Mes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 728075 4,5-10
    EAN/GTIN 4011391301610
    Nummer fabrikant 30161

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Holle kunststof handgreep met vast ingegoten messen. Eenvoudig ‘in contactdozen ontmantelen’. Het mes is voorzien van TiN-gecoate snijkant voor een langere levensduur.
    Met messen voor ronde snede en stripmessen.