Montageklemtang met vergrendeling 240 mm

Artikelnummer: 727950 240
op aanvraag
Op voorraad
585 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 240 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Beklengte 75 mm
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727950 240
EAN/GTIN 4045197379917
Nummer fabrikant 727950 240

Omschrijving

Uitvoering:

Met zeer lange, slanke bekken met een hoek resp. met gebogen uiteinden. Armen met schaarhandgrepen en vergrendeling. Grijpvlakken getand.
Bekuiteinden met een hoek van 90°, grijpvlakken met kruisprisma.

Toepassing:

Deze tang dient voor het automatisch vasthouden van kleine onderdelen en draad, zodat u bijv. bij het solderen beide handen vrij hebt om te werken.

Materiaal:

Roestvrij staal.