Veiligheidsschoen laag ALESSIO XXW Low ESD S3 ALESSIO XXW Low ESD S3, Maat 50

Artikelnummer: 727571-50
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie ALESSIO
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 50
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727571-50
EAN/GTIN 4030839274071
Nummer fabrikant 727571-50
L-nummer L00790 4653

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde PU/PU zool SAFETY-GRIP
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • extra brede pasvorm

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "ALESSIO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen