Pincet stomp, punt 3 mm breed, 145 mm, vorm 40 AM

Artikelnummer: 727550 AM
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: antimagnetisch staal, roestvrij

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal antimagnetisch staal, roestvrij
Lengte 145 mm
Puntbreedte 3 mm
Punteigenschap stomp, binnenzijde gegroefd
Puntvorm 40
Punt verwisselbaar nee
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727550 AM
EAN/GTIN 4045197992857
Nummer fabrikant 727550 AM

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de binnenzijde gegroefd.
Antimagnetisch staal, roestvrij.