Veiligheidsschoen laag AMBITION BOA® Low ESD S2 AMBITION BOA® Low ESD S2, Maat 46

Artikelnummer: 72752-46
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie AMBITION
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 46
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72752-46
EAN/GTIN 4030839260050
Nummer fabrikant 72752-46
L-nummer L00790 809

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool DIMENSION PRO
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • BOA® Fit System

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "AMBITION" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen