Veiligheidsschoen laag ANTHONY red Low ESD S1P Typ 2 ANTHONY red Low ESD S1P Typ 2, Maat 43

Artikelnummer: 7275102-43
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie ANTHONY
    Veiligheidsklasse S1P
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 43
    Kleur rot
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7275102-43
    EAN/GTIN 4030839314555
    Nummer fabrikant 7275102-43
    L-nummer L00790 2575

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • microvezel/mesh materiaal
    • ademende binnenvoering van textiel
    • gepolsterde watertong
    • semi-orthopedische inlegzool ESD black
    • metaalvrije tussenzool
    • TPU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
    • Damespasvorm: De maten 36 - 39 zijn optimaal op de ergonomie van de vrouwenvoet afgestemd.
    • ledervrij