Veiligheidsschoen laag ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1 ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1, Maat 44

Artikelnummer: 7275101-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Kleur rood
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7275101-44
EAN/GTIN 4030839314470
Nummer fabrikant 7275101-44
L-nummer L00790 3597

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel/mesh materiaal
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
  • Damespasvorm: De maten 36 - 39 zijn optimaal op de ergonomie van de vrouwenvoet afgestemd.
  • ledervrij