{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Veiligheidsklasse | S2 | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 45 | |
Kleur | blauw | |
Sluiting | Schoenveters | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | 7272603-45 | |
EAN/GTIN | 4030839313329 | |
Nummer fabrikant | 7272603-45 | |
L-nummer | L00790 3812 |