Elektronica-punttang 115 mm

Artikelnummer: 727196 115
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 115 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kopbreedte 9,5 mm
Beklengte 22,5 mm
Bekvorm spits toelopend
Norm DIN ISO 9655
Uitvoering bekken binnenzijde glad geslepen
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Kogellagerstaal
Oppervlak spiegelgepolijst
met openingsveer ja
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727196 115
EAN/GTIN 4003773024842
Nummer fabrikant 35 22 115 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Spiegelpolitoer, daardoor geen storingen in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Doorgestoken precisiescharnier. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening. Grepen met meercomponenten-bekleding zwart/grijs, elektrisch afleidend. ESD-veilig. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig afgebraamd.

Toepassing:

Voor fijne montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiaal:

Kogellagerstaal, oliegehard.

Tip:

Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.