{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 115 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Kopbreedte | 9,5 mm | |
Beklengte | 22,5 mm | |
Bekvorm | plat, recht | |
Norm | DIN ISO 9655 | |
Uitvoering bekken | binnenzijde glad geslepen | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Kogellagerstaal | |
Oppervlak | spiegelgepolijst | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Platbuigtang |
Artikelnummer | 727195 115 | |
EAN/GTIN | 4003773024835 | |
Nummer fabrikant | 35 12 115 ESD |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronica-platbektang 115 mm
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 33,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar
€ 18,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering bekken | binnenzijde glad geslepen | Binnenzijde gegroefd |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | EGB/ESD |
totale lengte | 115 mm | 145 mm |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Tweecomponenten-greep |
met openingsveer | ja | ja |
Oppervlak | spiegelgepolijst | reflectievrij gefosfateerd. |
Materiaal | Kogellagerstaal | Koolstofstaal (C70) |