Elektronica-punttang, 45° gebogen 145 mm

Artikelnummer: 727193 145
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 145 mm
    Kopbreedte 12 mm
    Beklengte 35 mm
    Bekvorm spits toelopend, 45° gebogen
    Norm DIN ISO 9655
    Uitvoering bekken binnenzijde glad geslepen
    Greep Meercomponenten-bekleding
    Materiaal Kogellagerstaal
    Oppervlak spiegelgepolijst
    met openingsveer ja
    Producttype Halfronde tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 727193 145
    EAN/GTIN 4003773039396

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spiegelpolitoer, daardoor geen storingen in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Doorgestoken precisiescharnier. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig afgebraamd.
    Grepen met meercomponenten-bekleding.

    Toepassing:

    Voor fijne montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

    Norm:

    DIN ISO 9655

    Materiaal:

    Kogellagerstaal, oliegehard.

    Tip:

    Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.