Alternatief product:

Elektronica-punttang, 45° gebogen 145 mm

Artikelnummer: 727192 145
Korting
39,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 145 mm
Kopbreedte 12 mm
Beklengte 35 mm
Bekvorm spits toelopend, 45° gebogen
Norm DIN ISO 9655
Uitvoering bekken binnenzijde glad geslepen
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Kogellagerstaal
Oppervlak spiegelgepolijst
met openingsveer ja
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727192 145
EAN/GTIN 4003773039396
Nummer fabrikant 1024.080

Omschrijving

Uitvoering:

Spiegelpolitoer, daardoor geen storingen in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Doorgestoken precisiescharnier. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig afgebraamd.
Grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor fijne montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiaal:

Kogellagerstaal, oliegehard.

Tip:

Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.